Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Strukturblech, Design gehämmert, Alu, natur, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466497
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466497
EAN/GTIN:
     4004338466497
Suchbegriffe:
Alu-Riffelblech
Riffelblech
Strukturblech
Tränenbleche
Strukturblech, Design: gehämmert, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Breite 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46649 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.