Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-469870
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     469870
EAN/GTIN:
     4004338469870
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.304 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46987 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.