Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471217
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471217
EAN/GTIN:
     4004338471217
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 2mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 2 mm, Materialstärke: 0,3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47121 7
Gewicht pro PE (kg):
0.019 kg
EAN-Nr.:
4004338471217
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a-Ø:
2 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
0.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material:
Messing
Material 1:
Messing
Material/Oberfläche:
Messing
Querschnitt:
Rundrohr
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Weitere Suchbegriffe: messingrohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.