Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471255
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471255
EAN/GTIN:
     4004338471255
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 1m
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.218 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47125 5
Weitere Suchbegriffe: messing rohr, messingrohr 10x2mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.