Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471651
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471651
EAN/GTIN:
     4004338471651
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.214 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47165 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 9,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.