Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 30 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472443
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472443
EAN/GTIN:
     4004338472443
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.214 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47244 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.