Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Rechteck, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Rechteck, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 20 x 2 mm
BA-Profil,Rechteck, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 20 x 2 mm
BA-Profil,Rechteck, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472979
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472979
EAN/GTIN:
     4004338472979
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Rechteck, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.713 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47297 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.