Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473518
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473518
EAN/GTIN:
     4004338473518
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.097 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47351 8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.