Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473532
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473532
EAN/GTIN:
     4004338473532
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.300 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47353 2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.