Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

474522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474522
474522
474522
474522
474522
474522
474522
474522
474522
Artikel-Nr.:
     C709-474522
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474522
EAN/GTIN:
     4004338474522
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Square tube, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 15 mm, Height: 15 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 2000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76082081900
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
15 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
15 mm
Length 1:
2000 mm
Weight per UQ (kg):
0.304 kg
Article no. with space:
47452 2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.