Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

474539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474539
474539
474539
474539
474539
474539
474539
474539
474539
Artikel-Nr.:
     C709-474539
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474539
EAN/GTIN:
     4004338474539
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Square tube, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 20 mm, Height: 20 mm, Material thickness: 1.5 mm, Length: 2000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76082081900
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1.5 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
20 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
20 mm
Length 1:
2000 mm
Weight per UQ (kg):
0.600 kg
Article no. with space:
47453 9
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,91* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.