Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 25 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474546
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474546
EAN/GTIN:
     4004338474546
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.762 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47454 6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.