Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479381
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479381
EAN/GTIN:
     4004338479381
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.060 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47938 1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.