Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479428
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479428
EAN/GTIN:
     4004338479428
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 30 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
3 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.145 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47942 8
Weitere Suchbegriffe: PVC Vierkantstab
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.