Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Edelstahl, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Edelstahl, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Edelstahl, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Edelstahl, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Edelstahl, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Vierkantrohr, Edelstahl, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485429
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485429
EAN/GTIN:
     4004338485429
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr
Vierkantrohr, Material: Edelstahl, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48542 9
Gewicht pro PE (kg):
0.265 kg
EAN-Nr.:
4004338485429
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material 1:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
Querschnitt:
Vierkantrohr
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
73066110900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.