Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530150


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
530150
530150
530150
Artikel-Nr.:
     C709-530150
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530150
EAN/GTIN:
     4004338530150
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Binding wire, Material: raw steel, Surface: galvanised, green powder-coated, Contents per PU: 50 m, Length: 50 m, Wire Ø: 2 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
72179020000
Length:
50 m
Content value per PU:
50
Content unit per PU:
m
Wire 1 Ø:
2 mm
Weight per UQ (kg):
0.506 kg
Article no. with space:
53015 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0784* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.