Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530167


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
530167
530167
530167
Artikel-Nr.:
     C709-530167
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530167
EAN/GTIN:
     4004338530167
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Binding wire, Material: raw steel, Surface: galvanised, green powder-coated, Contents per PU: 100 m, Length: 100 m, Wire Ø: 2 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
72179020000
Length:
100 m
Content value per PU:
100
Content unit per PU:
m
Wire 1 Ø:
2 mm
Weight per UQ (kg):
1.170 kg
Article no. with space:
53016 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0637* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.