Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 130 mm
Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 130 mm
Drahtspanner, feuerverzinkt, Gesamtlänge 130 mm
Artikel-Nr.:
     C709-611309
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611309
EAN/GTIN:
     4004338611309
Suchbegriffe:
Drahtspanner
drahtspanner
Der Drahtspanner wird einfach an einer Schraube der Schelle für Geflechtspannstäbe (z.B. 655600 ff) befestigt.
Drahtspanner, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamtlänge: 130 mm, Größe: 4, Materialstärke: 1,75 mm, Material Nuss: Stahl, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.75 mm
Material Nuss:
Stahl
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
130 mm
Lagerhaltung:
J
Größe:
4
Gewicht pro PE (kg):
0.211 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61130 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,06*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.