Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781262
781262
781262
Artikel-Nr.:
     C709-781262
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781262
EAN/GTIN:
     4004338781262
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Bollard Little-Bo, round, foldable, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, white powder-coated with one red, reflecting ring, for setting in concrete, master keyed profile cylinder lock with three keys, Post dia.: 60 mm, Height above ground: 600 mm, Plate length: 160 mm, Plate width: 100 mm, Ground sleeve dia.: 60 mm, Length of ground sleeve: 400 mm, Ground plate: 160 x 100 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73269098900
Dimension f 1 meaning:
Length of ground sleeve
Dimension f 1:
400 mm
Dimension e dia. meaning:
Ground sleeve dia.
Dimension e-Ø:
60 mm
Dimension d 1 meaning:
Plate width
Dimension d 1:
100 mm
Dimension c 1 meaning:
Plate length
Dimension c 1:
160 mm
Dimension b 1 meaning:
Height above ground
Dimension b 1:
600 mm
Dimension a dia. meaning:
Post dia.
Dimension a-Ø:
60 mm
Hole-Ø 1:
9 mm
Weight per UQ (kg):
5.400 kg
Ground plate 2:
100 mm
Ground plate 1:
160 mm
Article no. with space:
78126 2
No. of holes 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.