Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C709-782047
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782047
EAN/GTIN:
     4004338782047
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
82041100000
Ursprungsland:
China
Tiefe 1:
45.7 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Schenkellänge Dreikant innen:
18.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gesamtlänge:
245 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.310 kg
Breite 1:
30 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78204 7
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.