Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,mit zwei roten Ringen,z.Einb., Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-782481
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782481
EAN/GTIN:
     4004338782481
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1500 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
5.500 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78248 1
Anzahl Ösen:
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
k.A.
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,47*
Zubehör
k.A.
ab € 3,60*
Zubehör
k.A.
ab € 1,99*
Zubehör
k.A.
ab € 1,99*
Zubehör
k.A.
ab € 12,80*
Zubehör
k.A.
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.