Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr.,Pf. 70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr.,Pf. 70x70 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr.,Pf. 70x70 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr.,Pf. 70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-783211
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783211
EAN/GTIN:
     4004338783211
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Standard SK, eckig, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Platte: 120 x 120 mm, Anzahl Ösen: 0, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø13 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Platte 2:
120 mm
Platte 1:
120 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
8.100 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78321 1
Anzahl Ösen:
0
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.