Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm
Fahrradhaken,galv. blau verzinkt,Ø8mm,HxT 115x50mm
Artikel-Nr.:
     C709-801991
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     801991
EAN/GTIN:
     4004338801991
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
fahrradhaken alberts
Fahrradhaken, gebogen, zur Befestigung an der Decke, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Tiefe Haken: 90 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 50 mm, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 50 mm, Belastung max.: 20 kg, Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß e 1:
50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe Haken
Maß a 1:
90 mm
Lagerhaltung:
J
Haltebügel:
einseitig
Durchmesser:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.156 kg
Belastung max.:
20 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80199 1
Weitere Suchbegriffe: fahrrad lift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.