Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Deckenhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, HxT 160x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802127
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802127
EAN/GTIN:
     4004338802127
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, gebogen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Tiefe: 70 mm, Gesamthöhe: 160 mm, Tiefe Haken: 110 mm, Höhe Haken: 50 mm, Belastung max.: 10 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
12 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß d 1:
50 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Haken
Maß c 1:
110 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
70 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.072 kg
Belastung max.:
10 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80212 7
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.