Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 145x115 mm, Stärke Ø12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802165
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802165
EAN/GTIN:
     4004338802165
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grau kunststoffbeschichtet, Höhe: 145 mm, Tiefe: 115 mm, Höhe Haken: 52 mm, Belastung max.: 13 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
12 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
52 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
145 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.094 kg
Belastung max.:
13 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80216 5
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802158
ab € 1,94*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802189
ab € 2,71*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802196
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.