Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

805562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
805562
805562
805562
805562
805562
805562
Artikel-Nr.:
     C709-805562
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805562
EAN/GTIN:
     4004338805562
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Ceiling hook, angled, Material: Aluminium, Depth at bottom: 120 mm, Height: 160 mm, Depth at top: 100 mm, Max. load capacity: 15 kg, U profile width: 21.5 mm, U profile height: 9 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76169990990
U profile height:
9 mm
U profile width:
21.5 mm
Dimension c 1 meaning:
Depth at top
Dimension c 1:
100 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
160 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth at bottom
Dimension a 1:
120 mm
Weight per UQ (kg):
0.093 kg
Max. load capacity:
15 kg
Article no. with space:
80556 2
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.