Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

805593


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
805593
805593
805593
805593
805593
805593
Artikel-Nr.:
     709-805593
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805593
EAN/GTIN:
     4004338805593
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
deckenhaken
Ceiling hook, curved, Material: Aluminium, Depth at bottom: 130 mm, Height: 170 mm, Depth at top: 90 mm, Max. load capacity: 20 kg, U profile width: 21.5 mm, U profile height: 9 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76169990990
U profile height:
9 mm
U profile width:
21.5 mm
Dimension c 1 meaning:
Depth at top
Dimension c 1:
90 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
170 mm
Dimension a 1 meaning:
Depth at bottom
Dimension a 1:
130 mm
Weight per UQ (kg):
0.098 kg
Max. load capacity:
20 kg
Article no. with space:
80559 3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 19,339*
€ 26,679*
6 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,48*
€ 87,26*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,679*
€ 31,74801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,119*
€ 31,08161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,989*
€ 29,73691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,839*
€ 28,36841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,249*
€ 27,66631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,339*
€ 23,01341
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.