Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Pneumatik-Schutzkorb
>
Artikel
Vorfilter »FUTURA«, PC-Beh., Schutzkorb, 0,3 µm, BG 2, G 1/2, VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100166
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FU 864
EAN/GTIN:
4047322214759
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
pneumatik-vorfilter g1/2
Vorfilter »FUTURA« mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 0,3 µm, BG 2, G 1/2, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass VAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
2
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Imprägniertes Papier
Filterfeinheit:
0,3 µm
Durchfluss:
500 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
63,0 mm
B:
210,8 mm
C:
47,8 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,02 bar
Kondensatablass:
vollautomatisch
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 7097
>
Aufbereitung und Regelung
>
Filter
Weitere Suchbegriffe:
vorfilter (pneumatik)
,
Druckluftfilter
,
Spezialfilter
,
Filterelemente
,
Filter
,
FUTURA-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Vorfilter
,
Vorfilter mit PC-Behälter
,
Vorfilter mit Schutzkorb
,
Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,563*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,113*
€ 2,51447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,013*
€ 2,39547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,913*
€ 2,27647
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,563*
€ 1,85997
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil, drucklos geschlossen (NC)
Riegler
655.6.901
ab € 41,90*
Zubehör
Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
H 852
ab € 5,89*
Zubehör
Differenzdruckanzeige, für Vor- / Mikrofilter
Riegler
DAF 1
ab € 11,71*
Zubehör
Differenzdruckmanometer, eckig, für »FUTURA« und »multifix«
Riegler
DM 34
ab € 53,32*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für »FUTURA«, BG 2, Ablass: HA
Riegler
MF 12
ab € 25,43*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, für »FUTURA«, BG 2, Ablass: VA
Riegler
MF 12-A
ab € 47,13*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, »FUTURA«, BG 2, Ablass: VA (NC)
Riegler
MF 12-NC-A
ab € 50,39*
Zubehör
PC-Behälter inkl. Schutzkorb, für »FUTURA«, BG 2, Ablass: VA (NC)
Riegler
BSF 12-NC-A
ab € 38,45*
Zubehör
Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb, »FUTURA«, BG 2, Ablass: HA
Riegler
BSF 12
ab € 6,89*
Zubehör
Verblockungsset inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Wandkonsole inkl. 2 Schrauben und O-Ring, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102
ab € 3,44*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102-12
ab € 28,15*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102-34
ab € 28,05*
Zubehör
Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8, für »FUTURA«, BG 2
Riegler
WK 102-38
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen