Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »FUTURA«, PC-Behälter u. Schutzkorb, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100192
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 892
EAN/GTIN:
     4047322191777
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0,005 mg/m³, BG 1, G 3/8, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 0,005 mg/m³ aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
1
Eingangsdruck min.:
0 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Aktivkohle
Durchfluss:
470 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
52,0 mm
B:
157,0 mm
C:
34,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,2 bar
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Pneumatik-Schutzkorb, riegler druckluftfilter r3/8, aktivkohle pneumatikfilter, druckluftfilter 3/8", Spezialfilter, Filterelemente, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Aktivkohlefilter FUTURA, FUTURA, Aktivkohlefilter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0683*
Zubehör
Riegler
MA 14
ab € 21,01*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,59*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.