| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-100291 Herst.-Nr.: 564-4 EAN/GTIN: 4047322101011 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/2, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CSchalldämpfer Sinterbronce, kurz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 250 °C | Gewinde: | G 1/2 | A: | 10,0 mm | B: | 19,6 mm | C: | 20,5 mm | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | Beschreibung: | Schalldämpfer Sinterbronce, kurz | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |