Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole gerades Sprührohr, Kunststoff, Einstecknippel NW7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100307
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SPR1L
EAN/GTIN:
     4047322715744
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole
Sprühpistole gerades Sprührohr, Kunststoff, Einstecknippel NW 7,2, PN max. 12 bar. Kunststoffbecher 1,0 l, matt rot Mit Kunststoffbecher ca. 1,0 Liter Inhalt, matt rot.
Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden:Gegenmutter lösen - Düse einstellen - Gegenmutter wieder festziehen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Material:
Aluminium vernickelt
Handhebel:
vernickelter Stahl
Anwendungsbereich:
Reinigungsmittel, Fungizide im landwirtschaftlichen Bereich
Düse:
Ø 4,5 mm
Anschlussart:
Einstecknippel für Kupplung NW 7,2
Beschreibung:
Sprühpistole mit geradem Sprührohr
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
SPR1LB
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.