Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »multifix-mini«, mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100388
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 06 K
EAN/GTIN:
     4047322155632
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Nebelöler »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CMikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1150 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
40,0 mm
B:
145,1 mm
C:
49,6 mm
D:
95,5 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Druckluftpolycarbonatbehälter, Nebelölerpolycarbonatbehälter, Polycarbonatbehälter Druckluft, Polycarbonatbehälter Nebelöler, druckluftöler, Anbau-Nebelöler, multifix-mini, Öler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Proportionalöler, Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Öler mit Polycarbonatbehälter, mulitfix mini
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,28*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,69*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.