Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Artikel
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini«, mit Metallbehälter, G 1/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100401
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
FRL 06 M
EAN/GTIN:
4047322131926
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
12 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
750 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
120,0 mm
B:
162,3 mm
C:
63,0 mm
D:
99,3 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Wartungssysteme mehrteilig für Druckluft
>
Wartungseinheiten 3-teilig
>
Wartungseinheit, dreiteilig mit Metallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
riegler wartungseinheit g1/4
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit riegler
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungsgeräte
,
Mini-Wartungsgeräte
,
Multifix-Wartungsgeräte
,
Wartungseinheit 3-teilig
,
Wartungseinheit dreiteilig
,
Wartungseinheit mit Metallbehälter
,
mulitfix mini
,
multifix-mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Befestigungsbausatz für »multifix-mini«
Riegler
ZW 05
ab € 2,42*
Zubehör
Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
Riegler
MV 30
ab € 3,28*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 0
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
Zubehör
Metallbehälter, inkl. NBR-O-Ring 30x2, halbautom. Ablassventil
Riegler
641/11-HA
ab € 12,67*
Zubehör
Metallbehälter, inkl. O-Ring 30x2, mit vollautom. Ablassventil
Riegler
640/11-A
ab € 35,33*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,76*
Zubehör
Polycarbonatbehälter (Öler), inkl. O-Ring
Riegler
740/01
ab € 4,00*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. NBR-O-Ring 30x2, halbautom. Ablass
Riegler
640/1-HA
ab € 5,85*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, mit vollautom. Ablassventil
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,06*
Zubehör
Schalttafelmutter M30x1,5, »multifix-mini«/»multifix«, BG 0, BG 1
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
Zubehör
Tropfaufsatz Metall, Wartungsgeräte »multifix-mini« u. »multifix«
Riegler
1233.7.909
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen