Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »multifix«, mit Polycarbonatbehälter, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100555
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 55 K
EAN/GTIN:
     4047322155816
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 5, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
5
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
19000 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
100,0 mm
B:
324,3 mm
C:
82,7 mm
D:
241,6 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebel-öler 1", druckluftöler, riegler nebelöler, Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Öler mit Polycarbonatbehälter, mulitfix
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,07*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,96*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,76*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,31*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.