Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »multifix«, mit PC-Behälter und Schutzkorb, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100560
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 55 S
EAN/GTIN:
     4047322155847
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Pneumatik-Schutzkorb
Nebelöler »multifix« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 5, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
19000 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
100,0 mm
B:
324,3 mm
C:
82,7 mm
D:
241,6 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Öler mit Polycarbonatbehälter, Nebelöler mit Schutzkorb, Öler mit Schutzkorb, mulitfix
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,04*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,97*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,76*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,71*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.