Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, PC-Beh., Schutzkorb, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100575
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 55 S
EAN/GTIN:
     4047322125581
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 5, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
13500 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
40 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
200,0 mm
B:
381,8 mm
C:
128,0 mm
D:
253,8 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,18*
Zubehör
Riegler
655.6.905.2
ab € 11,05*
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,05*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,94*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,63*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,00*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,78*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,56*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.