Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »multifix«, PC-Beh., Schutzkorb, BG1, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100586
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FRL 11 S
EAN/GTIN:
     4047322131988
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
1200 l/min
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
137,8 mm
B:
192,1 mm
C:
67,0 mm
D:
125,1 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,18*
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,30*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,32*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,29*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,26*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,93*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.