Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil »multifix«, BG 3, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100633
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 34/1
EAN/GTIN:
     4047322167673
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil »multifix«, BG 3, G 3/4, Öffnungsdruck min. 0,1 bar, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 50 °CFederbelastetes Sitzventil.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Öffnungsdruck min.:
0.1 bar
Durchfluss:
6000 l/min
A:
68,8 mm
B:
67,0 mm
C:
33,5 mm
D:
33,5 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 0,1bar, Geschwindigkeitsregulierventile, Rückschlagventile für Wartungseinheiten, mulitfix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.