Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100677
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     65/0-N
EAN/GTIN:
     4047322337434
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1, Betriebsdruck 4 - 12 bar, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °CFür alle Filter, Filterregler, Wartungseinheiten und Kombieinheiten ab Größe G 1/4.Nicht geeignet für unsere »Mini«-Serien und unsere »multifix«-Serie. Einfacher Anbau anstelle des standardmäßigen Handablassventils.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Kunststoff (PA)
DN:
4
Behälteranschluss:
G 1/8 außen
Gewinde Ablassseite:
G 1/4 innen
Einbaulage:
Filterbehälter montiert – senkrecht ± 10%
Betriebsdruck min.:
4 bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Haube:
Messing
Beschreibung:
Vollautomatisches Ablassventil
A:
46,5 mm
B:
109,0 mm
C:
83,0 mm
D:
26,0 mm
Medium:
Kondensat (Emulsion)
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.