Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Nebelöler
>
Artikel
Nebelöler »variobloc«, mit Polycarbonatbehälter, BG 2, G 1/2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100705
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
VN 24
EAN/GTIN:
4047322169226
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
4600 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
70,0 mm
B:
224,0 mm
C:
57,0 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Baugröße:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
PA
Ursprungsland:
DE
... >
Nebelöler
>
Nebelöler
>
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Nebel-Öler
,
Pneumatik Öler
,
Pneumatiköler
,
druckluftöler 1/2"
,
druckluftöler
,
riegler nebelöler
,
Öler
,
Proportionalöler
,
Variobloc-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Anbau-Nebelöler
,
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter
,
Öler mit Polycarbonatbehälter
,
variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltewinkel und zwei Schrauben, für »variobloc«, BG 2
Riegler
VZ 719
ab € 7,09*
Zubehör
Kompaktverbindungsset inkl. T-Halter, für »variobloc« BG 2, G 1/2
Riegler
VZ 203
ab € 8,44*
Zubehör
Kompaktverbindungsset, für »variobloc«, BG 2, G 1/2
Riegler
VZ 103
ab € 4,92*
Zubehör
Metallbehälter inkl. Sichtrohr, BG 2
Riegler
VZ 652
ab € 29,63*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Schutzkorb, für »variobloc«, BG 2, G 1/2, G 3/4 und G 1
Riegler
VZ 532
ab € 9,57*
Zubehör
Tropfaufsatz aus Metall
Riegler
1412.7.909
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen