Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »Standard«, mit Metallbehälter, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100934
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     578.021 M
EAN/GTIN:
     4047322102247
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Filterregler »Standard«, Metallbehälter und Mano., 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 16 bar, Ablass: manuellVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
25 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
900 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
25 bar
Kondensatablass:
manuell
DN:
8
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
54,0 mm
C:
106,5 mm
D:
133,5 mm
F:
62,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ablassventil kunststoff, ablassventil, auslaufhahn 1/4 zoll, Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Filterelemente, Filterregler mit Metallbehälter, Filterregler mit Manometer, Standard Filterregler, Filterregler Standard, Filterregler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,22*
Zubehör
Riegler
H 82
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 8,92*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.