Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterbehälter Pneumatik
>
Artikel
Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100964
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
640.126 S
EAN/GTIN:
4047322109284
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
6
Filterfeinheit:
5 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
131,6 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für Standardanwendungen
>
Filter
>
Filter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe:
Filterbehälter Pneumatik
,
Pneumatikfilterbehälter
,
Pneumatik-Schutzkorb
,
riegler druckluftfilter r3/8
,
filterbehälter druckluft
,
druckluftfilter 3/8"
,
Filterelemente
,
Wartungsgeräte
,
Filter
,
Filter mit PC-Behälter
,
Filter mit Schutzkorb
,
Filter Standard
,
Filter in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Haltewinkel, 2 Schrauben, Wartungsgeräte Serie »Standard« BG 1
Riegler
H 800
ab € 2,38*
Zubehör
Metallbehälter, für Filterregler und Filter »Standard«, BG 1
Riegler
640/12
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen