Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfilter »Standard«, mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 3, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100991
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     685 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322359115
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Spezialfilter »Standard« mit PC-Behälter, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1250 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
15
Filterfeinheit:
0,01 µm
Wirkungsgrad:
99,999 %
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
79,0 mm
C:
18,0 mm
D:
168,4 mm
H:
50,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Feinstfilter, feinstfilter, Filterelemente, Filter in Standard-Ausführung, Filter, Wartungsgeräte, Spezialfilter, Spezialfilter mit PC-Behälter, Filter mit PC-Behälter, Standard Spezialfilter, Standard Filter, Filter Standard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,78*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,50*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.