Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Feinstfilter
>
Artikel
Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 1, G 3/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101001
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
674 M
EAN/GTIN:
4047322111676
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablass: manuellFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
380 l/min
Kondensatablass:
manuell
DN:
6
Filterfeinheit:
0,01 µm
Wirkungsgrad:
99,999 %
Eingangsdruck max.:
25 bar
Behälter:
Metallbehälter
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
133,5 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für hohe Reinheitsgrade
>
Spezialfilter »Standard«
>
Spezialfilter mit Metallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Submikrofilter
,
Feinstfilter
,
riegler druckluftfilter r3/8
,
feinstfilter
,
druckluftfilter 3/8"
,
Filterelemente
,
Filter in Standard-Ausführung
,
Filter
,
Wartungsgeräte
,
Spezialfilter
,
Spezialfilter mit Metallbehälter
,
Filter mit Metallbehälter
,
Spezialfilter mit Schutzkorb
,
Filter mit Schutzkorb
,
Standard Spezialfilter
,
Standard Filter
,
Filter Standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltewinkel, 2 Schrauben, Wartungsgeräte Serie »Standard« BG 1
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, für Filterregler/Filter »Standard«, BG 1
Riegler
640/2-HA
ab € 8,97*
Zubehör
Schutzkorb, für Serie »Standard«, BG 1, G 1/4 und G 3/8
Riegler
SK 01
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen