Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Nebelöler
>
Artikel
Nebelöler »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1 1/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101020
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
763 K
EAN/GTIN:
4047322117708
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/4
Baugröße:
4
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
9000 l/min
DN:
40
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
137,0 mm
C:
70,0 mm
D:
232,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
... >
Nebelöler
>
Nebelöler
>
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Nebel-Öler
,
Pneumatik Öler
,
Pneumatiköler
,
riegler nebelöler
,
druckluftöler
,
Anbau-Nebelöler
,
Öler
,
Proportionalöler
,
Wartungsgeräte
,
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter
,
Öler mit Polycarbonatbehälter
,
Standard Nebelöler
,
Nebelöler Standard
,
Nebelöler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallbehälter, mit O-Ring, für Nebelöler »Standard«, BG 3, BG 4
Riegler
740/14
ab € 13,99*
Zubehör
Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, inkl. Karton u. Doku
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Schutzkorb, für Serie »Standard«, BG 3, G 1/2
Riegler
SK 03
ab € 13,93*
Zubehör
Tropfaufsatz Metall für Nebelöler »Standard«
Riegler
760.7.994
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen