Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101021
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     764 K
EAN/GTIN:
     4047322117739
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/2
BG:
4
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
9000 l/min
DN:
45
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
125,0 mm
C:
70,0 mm
D:
232,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Wartungsgeräte, Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Öler mit Polycarbonatbehälter, Standard Nebelöler, Nebelöler Standard, Nebelöler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,97*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,71*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,88*
Zubehör
Riegler
760.7.994
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.