Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »Standard« mit PC-Behälter und Schutzkorb, BG 3, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101027
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     762 S
EAN/GTIN:
     4047322117524
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Pneumatik-Schutzkorb
Nebelöler »Standard« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
9000 l/min
DN:
25
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
90,0 mm
C:
58,0 mm
D:
160,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Wartungsgeräte, Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Öler mit Polycarbonatbehälter, Nebelöler mit Schutzkorb, Öler mit Schutzkorb, Standard Nebelöler, Nebelöler Standard, Nebelöler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
760.7.1135
ab € 6,49*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,78*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,69*
Zubehör
Riegler
760.7.992
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.