Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »Standard«, mit Metallbehälter, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101031
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     748 M
EAN/GTIN:
     4047322116855
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »Standard« mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1200 l/min
DN:
6
Eingangsdruck max.:
25 bar
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Behälter:
Metallbehälter
A:
50,0 mm
C:
51,0 mm
D:
119,5 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler, druckluftöler, nebelöler 3/8", Anbau-Nebelöler, Öler, Proportionalöler, Wartungsgeräte, Nebelöler mit Metallbehälter, Nebelöler mit Tropfaufsatz, Standard Nebelöler, Nebelöler Standard, Nebelöler in Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,86*
Zubehör
Riegler
740/02
ab € 4,32*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 9,02*
Zubehör
Riegler
760.7.990
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.