Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, mit PC-Behälter, BG 3, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101068
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     850 D
EAN/GTIN:
     4047322121477
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Baugröße:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
3200 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
20
Manometer Ø:
63 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
302,0 mm
B:
227,9 mm
C:
58,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g3/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit in Standard-Ausführung, Wartungsgeräte, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Wartungseinheit Standard, Standard Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
760.7.1135
ab € 6,49*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Riegler
653.6.940
ab € 14,13*
Zubehör
Riegler
653.6.908
ab € 9,52*
Zubehör
Riegler
H 84
ab € 4,05*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,78*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,39*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,96*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,76*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,89*
Zubehör
Riegler
760.7.992
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.