Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 3/8, Regelber. 0,5-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101147
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.901
EAN/GTIN:
     4047322270021
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hochdruck-Druckregler
Hochdruckregler
hochdruckregler 60 bar
hochdruck druckregler
Hochdruckregler 60 bar, inkl. Mano., G 3/8, Regelbereich 0,5 - 12 bar, Eingangsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 90 °CWeitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing.Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Eingangsdruck max.:
60 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
A:
72,0 mm
B:
164,0 mm
C:
31,0 mm
D:
133,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 20 bar, P<sub>2</sub> = 10 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 4 bar
Durchfluss:
2500 l/min
Anwendungsbereich:
Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckminderer, Wartungsgeräte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
484.302
ab € 14,14*
Zubehör
Riegler
274-49
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.